曜日別特売

20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ)

20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ) - KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ) - KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ) - KITZ(キッツ)
接続方式管フランジ材質(ボディ)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)形状Y形種類ストレーナクラス20K内容量1個
注意
※高圧ガス保安法を適用される場合の空気・ガスは2.4MPa(-5℃~+220℃)となります。
※260℃を超えて使用される場合は、ガスケットの材質を変更する必要がありますので、別途ご確認ください。
全16種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法d(Φmm)
寸法f(mm)
寸法g(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
材質
材質(カバー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3769054520FDYB-40A10514019M14135139200Rc1402811918401 1/2--
54,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769055420FDYB-50A12015523M16163172250Rc11/4502961918502--
76,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769056320FDYB-65A14017514M12222299305Rc1/26521161920652 1/2--
160,000
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769057220FDYB-80A16020014M12254345360Rc1/28021322322803--
202,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
7595353420FDYB-10A65909M106574120-101461514103/8【カバーボルト】S45CFCD-S
22,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
7595354320FDYB-15A70959M106574125-151511514151/2【カバーボルト】S45CFCD-S
24,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
7595355220FDYB-20A7510012M107085140-201561516203/4【カバーボルト】S45CFCD-S
27,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
7595356120FDYB-25A9012514M1285105160-251671916251【カバーボルト】S45CFCD-S
36,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
7595357720FDYB-32A10013517M12124126185-322761918321 1/4【カバーボルト】S45CFCD-S
44,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
7595362220FDYB-100A18522517M16294398415-100216023241004【カバーボルト】S45CFCD-S
306,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
7595363120FDYB-125A22527017M16335457465-125219525261255【カバーボルト】S45CFCD-S
538,000
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
7595364720FDYB-150A26030517M20382508515-150223025281506【カバーボルト】S45CFCD-S
699,000
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
7595358620FDYB10514019M14135139200-402811918401 1/2【カバーボルト】S45CFCD-S
38,900
取扱い終了
代替品有
7595359520FDYB12015523M16163172250-502961918502【カバーボルト】S45CFCD-S
54,600
取扱い終了
代替品有
7595360420FDYB14017514M12222299305-6521161920652 1/2【カバーボルト】S45CFCD-S
113,000
取扱い終了
代替品有
7595361320FDYB16020014M12254345360-8021322322803【カバーボルト】S45CFCD-S
143,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7595358620FDYB3769054520FDYB-40A20FDYB 20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ) KITZ(キッツ) 3769054520K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ)KITZ(キッツ)1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
7595359520FDYB3769055420FDYB-50A20FDYB 20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ) KITZ(キッツ) 3769055420K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ)KITZ(キッツ)1個
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました
7595360420FDYB3769056320FDYB-65A20FDYB 20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ) KITZ(キッツ) 3769056320K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ)KITZ(キッツ)1個
81,980
税込90,178
注文コードが変更になりました
7595361320FDYB3769057220FDYB-80A20FDYB 20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ) KITZ(キッツ) 3769057220K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ)KITZ(キッツ)1個
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする