曜日別特売

10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ)

10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ) - KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ) - KITZ(キッツ)
接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ボディ)SCS13A使用流体水、蒸気ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気)仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ材質(キャップ)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気)材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75954812UYB-10A-15-5067110---36-103/8
38,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37691306UYB-15A70951958801201518154310151/2
42,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37691315UYB-20A751002266911302023154810203/4
51,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37691324UYB-25A9012527781091502530195812251
75,900
58,980
64,878(税込)
当日出荷
37691333UYB-32A10013536931321703239196912321 1/4
90,500
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
37691342UYB-40A105140411031451904046197514401 1/2
94,200
48,980
53,878(税込)
当日出荷
37691351UYB-50A120155461211742205058199014502
128,000
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする