10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(10UYAシリーズ)

10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(10UYAシリーズ) - KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(10UYAシリーズ) - KITZ(キッツ)
接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ボディ)SCS13Aハンドル形状ハンドル無し形状Y形種類ストレーナねじ径M16クラス10K内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法f(mm)
寸法g(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3769163110UYA-65A14017514M12160215270Rc1/26572-21161912018652 1/2
240,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769164710UYA-80A15018514M12197263290Rc1/28086-21261915018803
282,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
3769165610UYA-100A17521014M12233320350Rc1/2100110-215119180181004
407,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
7595539710UYA14017514M12160215270-65-7221161912018652 1/2
156,000
取扱い終了
代替品有
7595540610UYA15018514M12197263290-80-8621261915018803
182,000
取扱い終了
代替品有
7595541510UYA17521014M12233320350-100-110215119180181004
265,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7595539710UYA3769163110UYA-65A10UYA 10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(10UYAシリーズ) KITZ(キッツ) 3769163110K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(10UYAシリーズ)KITZ(キッツ)1個
149,800
税込164,780
注文コードが変更になりました
7595540610UYA3769164710UYA-80A10UYA 10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(10UYAシリーズ) KITZ(キッツ) 3769164710K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(10UYAシリーズ)KITZ(キッツ)1個
179,800
税込197,780
注文コードが変更になりました
7595541510UYA3769165610UYA-100A10UYA 10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(10UYAシリーズ) KITZ(キッツ) 3769165610K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(10UYAシリーズ)KITZ(キッツ)1個
219,800
税込241,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする