曜日別特売

排水用通気弁 通気番

排水用通気弁 通気番 - KITZ(キッツ)排水用通気弁 通気番 - KITZ(キッツ)
材質(ボディ)ABS樹脂付属品排水用塩ビソケット材質ボデー:ABS樹脂アイボリー材質(キャップ)ABS樹脂材質(Oリング)NBR材質(ジスク)EPDM材質(ソケット)PVC材質(ジスクホルダ)ABS樹脂内容量1個
注意
※屋内設置用です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法D3(mm)
寸法D4(mm)
寸法E(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法h(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37694772AAV-40A87.5481285418.5101304711544.24022401.5
8,720
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
37694781AAV-50A87.5601286712.5101305311556.25125502
9,280
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
37694797AAV-65A143761838332138407315271.26735652.5
10,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
37694806AAV-75A143891839726143458415783.277.24075-
10,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
37694815AAV-100A17211421212427.516455104178107.298.8501004
14,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
52629143AAV-125A24114028115147.522072134-131.412565125-
22,700
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする