曜日別特売

異径エルボ ねじ込み式管継手

異径エルボ ねじ込み式管継手 - KITZ(キッツ)異径エルボ ねじ込み式管継手 - KITZ(キッツ)異径エルボ ねじ込み式管継手 - KITZ(キッツ)異径エルボ ねじ込み式管継手 - KITZ(キッツ)異径エルボ ねじ込み式管継手 - KITZ(キッツ)異径エルボ ねじ込み式管継手 - KITZ(キッツ)異径エルボ ねじ込み式管継手 - KITZ(キッツ)異径エルボ ねじ込み式管継手 - KITZ(キッツ)
(3件のレビュー)
材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37695384PRL(1)-10AX8A10×83/8×1/41.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1,780
869
956(税込)
当日出荷
37695393PRL(2)-15AX8A15×81/2×1/41.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1,960
959
1,055(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
37695402PRL(1)-15AX10A15×101/2×3/81.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1,960
959
1,055(税込)
当日出荷
37695411PRL(2)-20AX10A20×103/4×3/81.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
3,030
1,698
1,868(税込)
当日出荷
37695427PRL(1)-20AX15A20×153/4×1/21.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
3,030
1,698
1,868(税込)
当日出荷
37695436PRL(2)-25AX15A25×151×1/21.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
4,200
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
37695445PRL(1)-25AX20A25×201×3/41.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
4,200
2,298
2,528(税込)
当日出荷
37695454PRL(2)-32AX20A32×201・1/4×3/41.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
6,030
3,198
3,518(税込)
当日出荷
37695463PRL(1)-32AX25A32×251・1/4×11.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
6,030
3,198
3,518(税込)
当日出荷
37695472PRL(2)-40AX25A40×251・1/2×11.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
7,680
3,998
4,398(税込)
当日出荷
37695481PRL(1)-40AX32A40×321・1/2×1・1/41.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
7,680
3,998
4,398(税込)
当日出荷
37695497PRL(2)-50AX32A50×322×1・1/41.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
10,900
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
37695506PRL(1)-50AX40A50×402×1・1/21.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
10,900
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37695445
2024-01-16
用途: 配管

径違いはモノタロウブランドになかったのでメーカ製にしました。
見た目がちょっとだけ綺麗です。

対象商品 : 37695436
2020-01-31
用途: 配管工事用

配管工事に使用。急ぎだったので間に合ってよかったです

対象商品 : 37695506
2019-06-30
用途: 配管修理
廣瀬園芸農・林・水産業

製品そのものは問題ないが、少々価格が高すぎる、もう少し下げたほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする