ユニオンエルボ ねじ込み式管継手

ユニオンエルボ ねじ込み式管継手 - KITZ(キッツ)ユニオンエルボ ねじ込み式管継手 - KITZ(キッツ)ユニオンエルボ ねじ込み式管継手 - KITZ(キッツ)
材質ボデー:SCS13A、ガスケット:非石綿シート形状エルボ種類ねじ込み継手内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75956151PUL-10A103/81.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
6,780
3,598
3,958(税込)
当日出荷
37695856PUL-15A151/21.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
8,020
4,198
4,618(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
37695865PUL-20A203/41.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
11,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
37695874PUL-25A2511.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
14,100
6,798
7,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする