曜日別特売

ユニオン ねじ込み式管継手

ユニオン ねじ込み式管継手 - KITZ(キッツ)ユニオン ねじ込み式管継手 - KITZ(キッツ)ユニオン ねじ込み式管継手 - KITZ(キッツ)ユニオン ねじ込み式管継手 - KITZ(キッツ)ユニオン ねじ込み式管継手 - KITZ(キッツ)ユニオン ねじ込み式管継手 - KITZ(キッツ)ユニオン ねじ込み式管継手 - KITZ(キッツ)ユニオン ねじ込み式管継手 - KITZ(キッツ)
(1件のレビュー)
材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート形状ユニオン種類ねじ込み継手最高許容圧力(MPa)1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37696924PUM-8A81/41.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
5,480
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
37696933PUM-10A103/81.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
5,690
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37696942PUM-15A151/21.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
5,830
3,698
4,068(税込)
当日出荷
37696951PUM-20A203/41.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
8,350
5,498
6,048(税込)
当日出荷
37696967PUM-25A2511.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
11,200
7,398
8,138(税込)
当日出荷
37696976PUM-32A321・1/41.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
14,600
8,898
9,788(税込)
当日出荷
37696985PUM-40A401・1/21.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
18,100
10,980
12,078(税込)
当日出荷
37696994PUM-50A5021.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
25,300
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 配管や部品の切り離し部に使用
建設業・工事業

リピーターです。サイズのバリエーションも良く出荷状況も詳しく教えて貰えるので大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする