曜日別特売

10K 鉛レス銅合金製コア内蔵Y形ストレーナ

10K 鉛レス銅合金製コア内蔵Y形ストレーナ - 東洋バルヴ10K 鉛レス銅合金製コア内蔵Y形ストレーナ - 東洋バルヴ
(1件のレビュー)

ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。

用途給水用種別CAC911形状Y形分類ストレーナメッシュ40使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス10K内容量1個
注意
※管用ねじを転造成形する場合、管が縮径しますので給水用ポリ塩ビライニング鋼管および給湯用耐熱ポリ塩ビライニング鋼管をコアタイトに使用しないでください。給水用ポリエチレン粉体ライニング鋼管のみ転造加工にてご利用いただけます。
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
接続方式
呼び径(B)
最高許容圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37698884LBT-SK-N15Rc1/240℃以下の静流水:1.0
11,500
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
37698893LBT-SK-N20Rc3/440℃以下の静流水:1.0
15,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
37698902LBT-SK-N25Rc140℃以下の静流水:1.0
23,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
37698911LBT-SK-N32Rc1 1/440℃以下の静流水:1.0
32,900
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
37698927LBT-SK-N40Rc1 1/240℃以下の静流水:1.0
39,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
37698936LBT-SK-N50Rc240℃以下の静流水:1.0
63,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37698936
2017-05-24
用途: 給水配管のメンテ時
電気・ガス・熱供給・水道業

現状管端防食なされて無い品が設置されており腐蝕に悩まされてましたので
この商品により解消されて喜んでます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする