曜日別特売

10K ダクタイル鋳鉄製Y型ストレーナ(フランジ形)

10K ダクタイル鋳鉄製Y型ストレーナ(フランジ形) - 東洋バルヴ10K ダクタイル鋳鉄製Y型ストレーナ(フランジ形) - 東洋バルヴ
分類ストレーナ形状Y形使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)接続方式管フランジハンドル形状ハンドル無し最高許容圧力(MPa)260℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃の静流水:1.4クラス10K種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13内容量1個
注意
※高圧ガス保安法に定める毒性ガス(ホスゲン・シアン化水素)を除く。
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
管フランジの呼び
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3770051210-DTF-N50250A(2B)230138
47,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
3770052110-DTF-N652 1/265A(2 1/2B)305212
69,300
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
3770053710-DTF-N80380A(3B)360242
86,300
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
3770054610-DTF-N1004100A(4B)415284
116,000
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3770055510-DTF-N1255125A(5B)465325
185,000
88,980
97,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3770056410-DTF-N1506150A(6B)515370
237,000
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする