曜日別特売

16K ダクタイル鋳鉄製Y形ストレーナ

16K ダクタイル鋳鉄製Y形ストレーナ - 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製Y形ストレーナ - 東洋バルヴ
分類ストレーナ形状Y形使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)接続方式Rcハンドル形状ハンドル無し最高許容圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~120℃の静流水:2.2クラス16K種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13メッシュ14~16相当内容量1個
注意
※高圧ガス保安法に定める毒性ガス(ホスゲン・シアン化水素)を除く。
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3770103616-DT-N151/28560
10,500
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
3770104516-DT-N203/410065
12,000
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
3770105416-DT-N25111575
17,200
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
3770106316-DT-N321 1/413590
24,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
3770107216-DT-N401 1/2150100
34,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
3770108116-DT-N502180115
40,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする