ロイヒカラーネオ

ロイヒカラーネオ - シンロイヒロイヒカラーネオ - シンロイヒロイヒカラーネオ - シンロイヒロイヒカラーネオ - シンロイヒロイヒカラーネオ - シンロイヒロイヒカラーネオ - シンロイヒロイヒカラーネオ - シンロイヒロイヒカラーネオ - シンロイヒ
(1件のレビュー)

乾燥が速い為、短時間で上塗りができ、臭気も弱く人体への影響が少ない塗料用シンナー(ペイントうすめ液)で希釈できる弱溶剤型ですから、安全で塗装作業性に優れた蛍光塗料です。
蛍光塗料の鮮明な色彩は、安全防災手段としてなくてはならない色表示材料としてJIS Z 9103(安全色:一般的事項)にも規定されています。特に曇天・雨天・薄暮などの視界が比較的悪い条件では、蛍光色の視認効果はすばらしい威力を発揮します。その事から安全色彩効果を求められる、大型鋼構造物・港湾施設・橋梁・化学工場・その他マーキングなどに使用されます。
回塗りの膜厚が大きく、ハケ塗り、エアースプレー塗装などの作業性が良いです。
指触乾燥が早く、リコート性が優れているので刷毛目、刷毛ムラなど出にくいです。
肉持感がよく、たれにくいく、弱溶剤型なので、作業がしやすい丸スクリーン印刷にも使用できます。

用途
防災・安全標識・交通標識などに
広告宣伝関係(看板・ポスター・ウインド装飾など)に
スポーツ・レジャー関係(ボート・釣具・レジャーランド設備など)に
おもちゃ・雑貨・文字盤・指針などに
コンクリート部・鉄部・木部などに
成分高性能アルキド樹脂系蛍光塗料使用場所屋内外兼用特性速乾、蛍光種別油性タイプ油性蛍光塗料主な用途鉄、ポスター、看板、木部、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)(20℃)約30標準塗布量0.26~0.30kg/m2(2回塗り)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※屋外で使用する場合には、塗膜保護・紫外線カット・光沢付与などに効果のある「オーバーレイC」を上塗りクリヤーとして必ずご使用ください。
※ブルー・ホワイトは、耐候性が劣るので屋外使用は避けてください。又、ブルー・ホワイトにオーバーレイCを塗ると、黄味に変色するのでご注意ください。
※刷毛・ローラー塗装の場合、被塗物の形状等により、刷毛ムラが出易い場合がありますので、状況に合った塗装方法にて、塗装してください。
※うすめ液は、塗料用シンナー又はペイントうすめ液です。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37684114スカーレット1缶(1kg)スカーレット
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37684123グリーン1缶(1kg)グリーン
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37684132レッド1缶(1kg)レッド
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37684141オレンジ1缶(1kg)オレンジ
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
37684157レモン1缶(1kg)レモン
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
37684166イエロー1缶(1kg)イエロー
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37684175ピンク1缶(1kg)ピンク
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37684184ブルー1缶(1kg)ブルー
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37684193ホワイト1缶(1kg)ホワイト
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37684202ローズ1缶(1kg)ローズ
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37684211マゼンダ1缶(1kg)マゼンダ
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37684227スカーレット1缶(4kg)スカーレット
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37684236グリーン1缶(4kg)グリーン
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37684245レッド1缶(4kg)レッド
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37684254オレンジ1缶(4kg)オレンジ
オープン
57,980
63,778(税込)
当日出荷
37684263レモン1缶(4kg)レモン
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37684272イエロー1缶(4kg)イエロー
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37684281ピンク1缶(4kg)ピンク
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37684297ブルー1缶(4kg)ブルー
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37684306ホワイト1缶(4kg)ホワイト
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
37684315ローズ1缶(4kg)ローズ
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37684324マゼンダ1缶(4kg)マゼンダ
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
37684333スカーレット1缶(16kg)スカーレット
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
37684342グリーン1缶(16kg)グリーン
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
37684351レッド1缶(16kg)レッド
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37684367オレンジ1缶(16kg)オレンジ
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
37684376レモン1缶(16kg)レモン
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
37684385イエロー1缶(16kg)イエロー
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
37684394ピンク1缶(16kg)ピンク
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
37684403ブルー1缶(16kg)ブルー
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37684412ホワイト1缶(16kg)ホワイト
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
37684421ローズ1缶(16kg)ローズ
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
37684437マゼンダ1缶(16kg)マゼンダ
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37684184
2018-05-04
用途: 塗装作業
越川モータース

いつも使用してます色あせも少なくて助かります。値段が高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする