曜日別特売

αタンショウスプレー(洗浄)

αタンショウスプレー(洗浄) - TRUSCOαタンショウスプレー(洗浄) - TRUSCOαタンショウスプレー(洗浄) - TRUSCO
(2件のレビュー)

探傷検査表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。

用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。種別洗浄液無色透明使用温度範囲(℃)0~60主成分溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08399343ALP-TC1本(420mL)380
810
699
769(税込)
当日出荷
37704816ALP-TCJB1本(840mL)685
1,530
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08399343
2015-04-02
用途: 浸透探傷検査
建設業・工事業

浸透探傷検査に使いやすいです。
 ただし、6個とか10個セットで箱に入っていないので、多少使い勝手が悪いです。

対象商品 : 37704816
2015-10-08
用途: 油汚れの洗浄

継続的に使わせてもらっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする