TRUSCO
αタンショウスプレー(浸透)
探傷検査物表面に吹きかけると、微細な欠陥部分に強力かつ速やかに浸透する赤色浸透液です。十分に浸透させるためには、3~15分放置後洗浄してください。
用途
探傷検査用浸透液
種別
浸透液
色
赤
使用温度範囲(℃)
10~80
主成分
芳香族炭化水素、添加剤
仕様
スプレー後の状態:オイル状
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08399334
ALP-TP
1本(420mL)
123-0727
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
37704825
ALP-TP-JB
1本(840mL)
370-9965
¥
1,720
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください