曜日別特売

αタンショウスプレー(現像)

αタンショウスプレー(現像) - TRUSCOαタンショウスプレー(現像) - TRUSCO
(2件のレビュー)

探傷検査物表面の浸透液を除去後に、白粉末の現像液を吹きかけると、欠陥部に浸透していた浸透液(赤色)が表面に浮かび上がり、傷の場所を正確に検出することができます。

用途探傷検査用現像液種別現像液使用温度範囲(℃)0~50主成分シリカ、溶剤仕様スプレー後の状態:固体状
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08399325ALP-TD1本(420mL)-
1,140
979
1,077(税込)
当日出荷
37704834ALP-TDJB1本(840mL)767
1,550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08399325
2018-06-25
用途: 大型車修理時
自動車・二輪車・自転車関連業

大型車輌の修理時にチェック剤として使用しています。以前はモノタロウのPBを使用していたのですが、廃盤になった為その後、代替品を使用していたのですが、現場から薄いということでこの商品を使用しています。
この商品は薄いなどの意見は出てないのですが。

対象商品 : 08399325
2010-01-08
用途: 耐久試験後の探傷検査

他社製品と比較して臭いがきついです
室内作業・サンプル保存用途には向かないと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする