曜日別特売

バイス用口金

バイス用口金 - SK11バイス用口金 - SK11バイス用口金 - SK11バイス用口金 - SK11バイス用口金 - SK11
(20件のレビュー)

接地面に硬質ゴムを使った口金。
木材や傷を付けたくない素材をガレージバイス等に固定するのに便利。
金工バイスを木工バイスとして使用することも出来、1台で幅広く使用することが出来ます。
強力なマグネット付きでワンタッチでしっかりとした固定ができます。

仕様マグネット付材質硬質ゴム+アルミニウム内容量1セット(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37709113220288100
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
37709122220299125
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
37709131220302150
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-15
用途: バイス口金傷防止

アルミ製で強度は充分ですが、以前使用していたものより磁力が弱く外れやすい。

対象商品 : 37709122
2022-11-13
用途: 以前購入した125mmバイスに

購入したまま台に取り付けずに放置状態だったバイスを使える状態にし、作業の幅を広げるために本口金を購入。傷を付けにくくするものは様々あるが、磁石付きはやはり便利。

対象商品 : 37709122
2021-08-01
用途: 車やバイクのメンテ

マグネット付きで精度もよく使いやすい。アルミLアングルを使ってましたが、この商品はずれないので作業性が向上します

対象商品 : 37709113
2021-09-17
用途: バイス口金商品傷防止
製造業

磁石が弱いので小物はさむと口金ゴムなのでずれる、今まで皮に挟んでいたが楽、

対象商品 : 37709122
2020-10-29
用途: アルミ製品にボール盤で穴開け
清藤機械

思った以上にしっかりした商品でした、本体はアルミ製で強度は充分です。ゴムの厚さもちょうど良い感じでしっかり傷つけず挟むことができました。

対象商品 : 37709122
2020-07-25
用途: 鉄板以外の工作物を挟むのに使用
ファーム保坂農・林・水産業

装着が簡単(磁石付き)で傷がつきやすい工作物を挟むのに最高です

1が参考にしています
対象商品 : 37709113
2020-06-28
用途: 傷をつけたくない物を挟む時に良いかも
卸売・小売業

モノタロウの幅100mmの万力と同時購入、サイズもピッタリで満足です

対象商品 : 37709113
2019-08-02
用途: 万力で挟む際に使用
医療・福祉・介護関連業

傷つけたくない部品を挟む時に使用しています。もう少し安価だと助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする