ハンマーキャスター
ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37966284
415A-1MC75
CADデータダウンロード
75
50
UNF1/2×20山
14
95
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37966336
415A-2MC40
CADデータダウンロード
40
30
W3/8×16山
20
60
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37966345
415A-2MC65
CADデータダウンロード
65
40
W3/8×16山
20
85
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37966354
415A-2MC75
CADデータダウンロード
75
50
W3/8×16山
20
95
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37966372
415A-3MC75
CADデータダウンロード
75
50
M12×1.25
14
95
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37966467
415A-4MC40
CADデータダウンロード
40
30
W5/16×18山
30×S14
60
オープン
取扱い終了
返品不可
37966476
415A-4MC65
CADデータダウンロード
65
40
W5/16×18山
30×S14
85
オープン
取扱い終了
返品不可
37966564
415A-5MC40
CADデータダウンロード
40
30
W3/8×16山
30×S14
60
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください