ハンマーキャスター
ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
内容量
1個
全8種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
40
50
65
75
許容荷重(daN)
30
40
50
取付高(mm)
60
68
85
95
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37966311
415A-1UR65
CADデータダウンロード
65
40
UNF1/2×20山
14
85
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37966327
415A-1UR75
CADデータダウンロード
75
50
UNF1/2×20山
14
95
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37966302
415A-1UR40
40
30
UNF1/2×20山
14
60
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37966494
415A-2UR50 UBHN
CADデータダウンロード
50
40
W5/16×18山
30×S14
68
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
取扱い終了
返品不可
37966503
415A-4UR75
CADデータダウンロード
75
50
W5/16×18山
30×S14
95
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
取扱い終了
返品不可
37966582
415A-5UR40
CADデータダウンロード
40
30
W3/8×16山
30×S14
60
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
取扱い終了
返品不可
37966591
415A-5UR50
CADデータダウンロード
50
40
W3/8×16山
30×S14
68
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
取扱い終了
返品不可
37966607
415A-5UR75
CADデータダウンロード
75
50
W3/8×16山
30×S14
95
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください