ハンマーキャスター
ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイールゴム巻車輪)
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪
車輪幅(mm)
27
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
425E-RN100
旋回半径(mm)
83
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37966677
415EA-RN100
CADデータダウンロード
100
50
M16×2.0
40
126
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください