ハンマーキャスター
400SRP・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪)
材質(車輪)
鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37963021
400SRP-WRB100
CADデータダウンロード
100
120
108×108
108×108
140
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37963037
400SRP-WRB150
CADデータダウンロード
150
160
130×130
130×130
199
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください