ハンマーキャスター
420SRP・固定車(UMCナイロン一体車輪)
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37972033
420SRP-MCB100
CADデータダウンロード
100
160
90×90
90×90
132
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37972042
420SRP-MCB125
CADデータダウンロード
125
200
106×111
106×111
168
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37972051
420SRP-MCB150
CADデータダウンロード
150
230
106×111
106×111
190
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください