420SRP・固定車(イモノ一体車輪)

420SRP・固定車(イモノ一体車輪) - ハンマーキャスター420SRP・固定車(イモノ一体車輪) - ハンマーキャスター420SRP・固定車(イモノ一体車輪) - ハンマーキャスター
金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37971963420SRP-C10010012090×9090×90132イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
37971997420SRP-C65657070×6055×4285イモノ一体車輪
オープン
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
37972006420SRP-C75758070×6055×4293イモノ一体車輪
オープン
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
37971972420SRP-C125125150106×111106×111168-
オープン
取扱い終了
返品不可
37971981420SRP-C150150160106×111106×111190-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37971972420SRP-C12506998583420SRP-C125420SRP-C125 Sシリーズ固定イモノ車125mm ハンマーキャスター 06998583Sシリーズ固定イモノ車125mmハンマーキャスター1個
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
37971981420SRP-C15006998592420SRP-C150420SRP-C150 Sシリーズ固定イモノ車150mm ハンマーキャスター 06998592Sシリーズ固定イモノ車150mmハンマーキャスター1個
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする