420SRP・固定車(ナイロン一体(B入)車輪)

420SRP・固定車(ナイロン一体(B入)車輪) - ハンマーキャスター420SRP・固定車(ナイロン一体(B入)車輪) - ハンマーキャスター420SRP・固定車(ナイロン一体(B入)車輪) - ハンマーキャスター
金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37972137420SRP-NRB50506070×6055×4270ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
37972146420SRP-NRB65657070×6055×4285ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
オープン
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
37972155420SRP-NRB75758070×6055×4293ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
オープン
839
923(税込)
9日以内出荷
返品不可
37972103420SRP-NRB10010012090×9090×90132-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37972112420SRP-NRB125125150106×111106×111168-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37972121420SRP-NRB150150160106×111106×111190-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37972103420SRP-NRB10007000568420SRP-NRB100420SRP-NRB100 Sシリーズ固定ナイロンB車100mm ハンマーキャスター 07000568Sシリーズ固定ナイロンB車100mmハンマーキャスター1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
37972112420SRP-NRB12507000577420SRP-NRB125420SRP-NRB125 Sシリーズ固定ナイロンB車125mm ハンマーキャスター 07000577Sシリーズ固定ナイロンB車125mmハンマーキャスター1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
37972121420SRP-NRB15007000586420SRP-NRB150420SRP-NRB150 Sシリーズ固定ナイロンB車150mm ハンマーキャスター 07000586Sシリーズ固定ナイロンB車150mmハンマーキャスター1個
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする