420SRP・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪)

420SRP・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪) - ハンマーキャスター420SRP・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪) - ハンマーキャスター420SRP・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪) - ハンマーキャスター
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37972286420SRP-WRB10010012090×9090×90132
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
37972295420SRP-WRB125125150106×111106×111168
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
37972304420SRP-WRB150150160106×111106×111190
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする