ハンマーキャスター
413SA・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体(B入)車輪)
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37963642
413SA-MCB100
CADデータダウンロード
100
120
M20×2.5
40
138
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37963651
413SA-MCB125
CADデータダウンロード
125
150
M20×2.5
40
173
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37963667
413SA-MCB150
CADデータダウンロード
150
160
M20×2.5
40
196
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください