ハンマーキャスター
413SA・自在車ストッパー付(フェノール一体(B入)車輪)
材質(車輪)
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37963703
413SA-PB50
CADデータダウンロード
50
70
M16×2.0
40
74
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37963712
413SA-PB75
CADデータダウンロード
75
80
M16×2.0
40
97
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください