ハンマーキャスター
ネジ込み式 420SA・自在車(フェノール一体(B入)車輪)
材質(車輪)
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
軸長L(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37971211
420SA-PB50
CADデータダウンロード
50
70
M16×2.0
40
74
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37971227
420SA-PB65
CADデータダウンロード
65
70
M16×2.0
40
89
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37971236
420SA-PB75
CADデータダウンロード
75
80
M16×2.0
40
97
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください