ハンマーキャスター
ネジ込み式 420SA・自在車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪)
材質(車輪)
鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37971315
420SA-WRB100
CADデータダウンロード
100
120
M20×2.5
40
138
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37971324
420SA-WRB125
CADデータダウンロード
125
150
M20×2.5
40
173
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37971333
420SA-WRB150
CADデータダウンロード
150
160
M20×2.5
40
196
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください