ハンマーキャスター
ネジ込み式 420SA・自在車(鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪)
材質(車輪)
鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37971297
420SA-WR100
CADデータダウンロード
100
120
M20×2.5
40
138
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37971306
420SA-WR125
CADデータダウンロード
125
150
M20×2.5
40
173
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください