ハンマーキャスター
916EK・自在車トータルロック付(ナイロンホイールゴム巻(B入)車輪)
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
27
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
トータルロック付
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37974675
916EK-FR100
100
50
22×40
135
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37974684
916EK-FR75
75
60
22×40
110
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください