ハンマーキャスター
415EN・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37964123
4151EN-MC150
150
70
Φ32×52
180
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37964324
4151EU-MC50
50
40
3/4(19.1)×53
68
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37964561
4152EN-MC100
100
60
Φ38×52
126
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37964577
4152EN-MC125
125
70
Φ38×52
152
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37964586
4152EN-MC150
150
70
Φ38×52
180
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください