415EN・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)

415EN・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) - ハンマーキャスター415EN・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) - ハンマーキャスター415EN・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) - ハンマーキャスター415EN・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) - ハンマーキャスター415EN・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) - ハンマーキャスター415EN・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) - ハンマーキャスター415EN・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) - ハンマーキャスター
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52RoHS指令(10物質対応)対応パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
379642634151EN-UB10010060Φ32×52126
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
379642724151EN-UB12512570Φ32×52152
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
379649114153EN-UB12512570Φ25×52152
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
379652344154EN-UB10010060□25×52126
オープン
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
379652434154EN-UB12512570□25×52152
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
379654964155EN-UB10010060□32×52126
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
379655054155EN-UB12512570□32×52152
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする