曜日別特売

415EN・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

415EN・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪) - ハンマーキャスター415EN・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪) - ハンマーキャスター415EN・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪) - ハンマーキャスター415EN・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪) - ハンマーキャスター415EN・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪) - ハンマーキャスター415EN・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪) - ハンマーキャスター415EN・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪) - ハンマーキャスター415EN・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪) - ハンマーキャスター
金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
379642814151EN-UR12512570Φ32×52152ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
379642974151EN-UR656540Φ32×5285ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
379643064151EN-UR757550Φ32×5295ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
379643154151EN-UR858560Φ32×52107ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
379652524154EN-UR10010060□25×52126ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
379652614154EN-UR12512570□25×52152ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
379655144155EN-UR10010060□32×52126ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
379655234155EN-UR12512570□32×52152ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
379655664155EN-UR858560□32×52107ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
379649274153EN-UR404030Φ25×5260ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379649364153EN-UR505040Φ25×5268ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379649454153EN-UR656540Φ25×5285ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379652774154EN-UR505040□25×5268ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379652864154EN-UR656540□25×5285ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379655324155EN-UR404030□32×5260ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379655414155EN-UR505040□32×5268ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379655574155EN-UR656540□32×5285ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
379649274153EN-UR40070033074153EN-UR404153EN-UR40 ENシリーズ自在SP付ウレタン車 ハンマーキャスター 07003307ENシリーズ自在SP付ウレタン車ハンマーキャスター1個
849
税込934
注文コードが変更になりました
379649364153EN-UR50070033164153EN-UR504153EN-UR50 ENシリーズ自在SP付ウレタン車 ハンマーキャスター 07003316ENシリーズ自在SP付ウレタン車ハンマーキャスター1個
959
税込1,055
注文コードが変更になりました
379649454153EN-UR65070033254153EN-UR654153EN-UR65 ENシリーズ自在SP付ウレタン車 ハンマーキャスター 07003325ENシリーズ自在SP付ウレタン車ハンマーキャスター1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
379652774154EN-UR50070033524154EN-UR504154EN-UR50 ENシリーズ自在SP付ウレタン車50mm ハンマーキャスター 07003352ENシリーズ自在SP付ウレタン車50mmハンマーキャスター1個
959
税込1,055
注文コードが変更になりました
379652864154EN-UR65070033774154EN-UR654154EN-UR65 ENシリーズ自在SP付ウレタン車65mm ハンマーキャスター 07003377ENシリーズ自在SP付ウレタン車65mmハンマーキャスター1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
379655324155EN-UR40070033434155EN-UR404155EN-UR40 ENシリーズ自在SP付ウレタン車40mm ハンマーキャスター 07003343ENシリーズ自在SP付ウレタン車40mmハンマーキャスター1個
799
税込879
注文コードが変更になりました
379655414155EN-UR50070033684155EN-UR504155EN-UR50 ENシリーズ自在SP付ウレタン車50mm ハンマーキャスター 07003368ENシリーズ自在SP付ウレタン車50mmハンマーキャスター1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
379655574155EN-UR65070033864155EN-UR654155EN-UR65 ENシリーズ自在SP付ウレタン車65mm ハンマーキャスター 07003386ENシリーズ自在SP付ウレタン車65mmハンマーキャスター1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする