415EN・自在車ストッパー付(ナイロンホイールゴム巻車輪)

415EN・自在車ストッパー付(ナイロンホイールゴム巻車輪) - ハンマーキャスター415EN・自在車ストッパー付(ナイロンホイールゴム巻車輪) - ハンマーキャスター415EN・自在車ストッパー付(ナイロンホイールゴム巻車輪) - ハンマーキャスター
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ車輪No.425E-RN100旋回半径(mm)83ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)32軸長L(mm)52偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
379646654152EN-RN10010050Φ38×52126
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
379649024153EN-RN10010050Φ25×52126
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
379652254154EN-RN10010050□25×52126
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする