415EU・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

415EU・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪) - ハンマーキャスター415EU・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪) - ハンマーキャスター415EU・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪) - ハンマーキャスター415EU・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪) - ハンマーキャスター415EU・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪) - ハンマーキャスター415EU・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪) - ハンマーキャスター415EU・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪) - ハンマーキャスター415EU・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪) - ハンマーキャスター
金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
379644214151EU-UR5050403/4×5368ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
929
1,022(税込)
6日以内出荷
返品不可
379644374151EU-UR6565403/4×5385ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
379644464151EU-UR7575503/4×5395ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
379647174152EU-UR4038307/8×5359ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
379647264152EU-UR5050407/8×5368ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
939
1,033(税込)
6日以内出荷
返品不可
379647354152EU-UR6565407/8×5385ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
379647444152EU-UR7575507/8×5395ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
379649974153EU-UR4038301"×5359ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
379650064153EU-UR6565401"×5385ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
379653834154EU-UR125125707/8×53152ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
379659864156EU-UR100100601 1/8×53126ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
379659954156EU-UR125125701 1/8×53152ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
379660044156EU-UR8585601 1/8×53107ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
379656544155EU-UR125125701"×53152ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379656634155EU-UR8585601"×53107ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
379656544155EU-UR125070043754155EU-UR1254155EU-UR125 EUシリーズ自在SP付ウレタン車125mm ハンマーキャスター 07004375EUシリーズ自在SP付ウレタン車125mmハンマーキャスター1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
379656634155EU-UR85070043844155EU-UR854155EU-UR85 EUシリーズ自在SP付ウレタン車85mm ハンマーキャスター 07004384EUシリーズ自在SP付ウレタン車85mmハンマーキャスター1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする