ハンマーキャスター
420EN・自在車(UMCナイロン一体車輪)
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪
車輪幅(mm)
25
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
軸長L(mm)
52
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合パイプ外径(Φmm)
Φ38
パイプ肉厚(mm)
1.8まで取付可能
パイプ形状
丸パイプ
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
パイプ受金具板厚(mm)
2.3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37967745
4202EN-MC100
100
60
Φ38×52
126
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37967754
4202EN-MC125
125
70
Φ38×52
152
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37967763
4202EN-MC150
150
70
Φ38×52
180
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください