ハンマーキャスター
420EN・自在車(ナイロンホイールゴム巻車輪)
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪
車輪幅(mm)
27
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
425E-RN100
旋回半径(mm)
83
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプ肉厚(mm)
1.8まで取付可能
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37967833
4202EN-RN100
100
50
Φ38×52
126
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37968104
4203EN-RN100
100
50
Φ25×52
126
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37968445
4204EN-RN100
100
50
□25×52
126
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください