ハンマーキャスター
420EU・自在車(ナイロンホイールゴム巻車輪)
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪
車輪幅(mm)
27
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
軸長L(mm)
53
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプ肉厚(mm)
1.2~2.0
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37968594
4204EU-RN100
100
50
7/8(22.2)×53
126
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37968926
4205EU-RN100
100
50
1(25.4)×53
126
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37968935
4205EU-RN85
85
50
1(25.4)×53
107
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください