曜日別特売

420EX・自在車(UMCナイロン一体車輪)

420EX・自在車(UMCナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター420EX・自在車(UMCナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター420EX・自在車(UMCナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター420EX・自在車(UMCナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター420EX・自在車(UMCナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター420EX・自在車(UMCナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター420EX・自在車(UMCナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター
材質(車輪)MCナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター内容量1個
全7種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
379676754201EX-MC50504016×5068
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
379682444203EX-MC65654019×5085
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
379690054205EX-MC65654021×5085
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
379693554206EX-MC1001006022×52126
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
379693644206EX-MC1251257022×52152
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
379693734206EX-MC1501507022×52180
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
379693824206EX-MC75755022×5095
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする