ハンマーキャスター
420EX・自在車(ナイロンホイールゴム巻車輪)
(1件のレビュー)
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪
車輪幅(mm)
27
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
425E-RN100
旋回半径(mm)
83
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37968341
4203EX-RN100
100
50
19×52
126
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37969111
4205EX-RN100
100
50
21×52
126
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37969452
4206EX-RN100
100
50
22×52
126
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
37969556
4208EX-RN100
100
50
24×58
126
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください