ハンマーキャスター
420EKR・固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
固定式差し込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37970387
420EKR-PR100
CADデータダウンロード
100
50
122
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37970396
420EKR-PR125
CADデータダウンロード
125
60
148
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37970405
420EKR-PR75
CADデータダウンロード
75
40
91
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください