ハンマーキャスター
413SK・自在車ストッパー付 (イモノ一体車輪)
材質(車輪)
イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37963843
413SK-C100
CADデータダウンロード
100
120
28×65
132
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37963852
413SK-C150
CADデータダウンロード
150
160
28×65
189
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください