413SK・自在車ストッパー付 (ナイロン一体(B入)車輪)

413SK・自在車ストッパー付 (ナイロン一体(B入)車輪) - ハンマーキャスター
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)65軸径T(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37963947413SK-NRB10010012028×65132
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
37963956413SK-NRB12512515028×65167
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
37963965413SK-NRB15015016028×65189
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする