ハンマーキャスター
413SK・自在車ストッパー付 (ナイロン一体車輪)
ストッパー
回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37963861
413SK-N100
CADデータダウンロード
100
120
28×65
132
ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37963877
413SK-N125
CADデータダウンロード
125
150
28×65
167
ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37963886
413SK-N150
CADデータダウンロード
150
160
28×65
189
ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37963895
413SK-N50
CADデータダウンロード
50
60
22×52
70
ナイロン一体車輪
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37963904
413SK-N65
CADデータダウンロード
65
70
22×52
85
ナイロン一体車輪
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37963913
413SK-N75
CADデータダウンロード
75
80
22×52
93
ナイロン一体車輪
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください