ハンマーキャスター
413SK・自在車ストッパー付 (鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪)
材質(車輪)
鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37964026
413SK-URB100
CADデータダウンロード
100
120
28×65
132
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37964035
413SK-URB150
CADデータダウンロード
150
160
28×65
189
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください