415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)

415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) - ハンマーキャスター415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) - ハンマーキャスター415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) - ハンマーキャスター415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) - ハンマーキャスター415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) - ハンマーキャスター
(1件のレビュー)
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
379651374153EX-UB1001006019×52126
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
379658464155EX-UB1001006021×52126
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
379658554155EX-UB1251257021×52152
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
379661264156EX-UB1001006022×52126
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
379661354156EX-UB1251257022×52152
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37965846
2021-02-08
用途: ワイヤーメッシュ棚の足に付けて移動させます
株式会社高谷冷機建設業・工事業

予想以上に軽く動きますのでびっくりしました。一応B入りですので、でも見えませんが。これで耐久性があれば文句なしです。またリピすると思います。この商品は受注品らしく、注文後に発注確認のメールが来ました。返信しろ(どこへ?)という内容でしたがものすごく面倒です。またメールを見逃さなくて良かったですが、WEB上で注文時にチェックできるようにしてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする