ハンマーキャスター
415K・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪)
材質(車輪)
イモノ一体車輪
車輪幅(mm)
21
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
426G-C50
旋回半径(mm)
58
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37966887
415K-C50
50
40
11×38.5
64
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください