ハンマーキャスター
415K・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
38.5
軸径T(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37966914
415K-PR100
100
50
11×38.5
122
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37966923
415K-PR65
65
30
11×38.5
81
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37966932
415K-PR75
75
40
11×38.5
91
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください