ハンマーキャスター
差込み式 420SK・自在車(イモノ一体車輪)
ストッパー
なし
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37971367
420SK-C150
CADデータダウンロード
150
160
28×65
189
イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37971376
420SK-C75
75
80
22×52
93
イモノ一体車輪
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください