差込み式 420SK・自在車(ナイロン一体車輪)

差込み式 420SK・自在車(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター差込み式 420SK・自在車(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター差込み式 420SK・自在車(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター差込み式 420SK・自在車(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター差込み式 420SK・自在車(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター差込み式 420SK・自在車(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター
ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37971394420SK-N10010012028×65132ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
37971403420SK-N12512515028×65167ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
37971412420SK-N15015016028×65189ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
37971421420SK-N50506022×5270ナイロン一体車輪
オープン
879
967(税込)
6日以内出荷
返品不可
37971437420SK-N65657022×5285ナイロン一体車輪
オープン
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
37971446420SK-N75758022×5293ナイロン一体車輪
オープン
909
1,000(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする