ハンマーキャスター
差込み式 420SKR・固定車(イモノ一体車輪)
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
固定式差し込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37971543
420SKR-C100
CADデータダウンロード
100
120
28×65
132
イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37971552
420SKR-C75
CADデータダウンロード
75
80
22×52
93
イモノ一体車輪
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください